Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Liegenabdeckungen, 100 m, blau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Detailbild - Liegenabdeckungen
Detailbild - Liegenabdeckungen
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-03 388
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 388
EAN/GTIN:
     4012677033881
Suchbegriffe:
Liegenabdeckung

Liegenabdeckungen, 100 m, blau

Stabile, saugfähige Papierschicht auf der Oberseite, mit feuchttigkeitsdichter PE-Folie auf der Unterseite.
Weitere Informationen:
Material:
Papier / PE
Farbe:
blau
Größe:
100 m
Abmessung:
100 m
PZN:
03 71 97 37
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 65,84*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 6 Rollen (ab € 10,97334* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 84,40*
€ 100,44
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 81,17*
€ 96,59
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 78,33*
€ 93,21
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 76,68*
€ 91,25
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 65,84*
€ 78,35
pro Kartonage
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
04 510
ab € 69,69*
Ähnlich
Sänger
03 389
ab € 65,82*
Ähnlich
Sänger
03 378
ab € 34,91*
Ähnlich
Sänger
03 379
ab € 35,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.