Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lätzchen mit Auffangbeutel


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Patientenumhang mit Auffangbeutel
Detailbild - Patientenumhang mit Auffangbeutel
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-03 376
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     03 376
EAN/GTIN:
     4012677033768
Suchbegriffe:
Patientenumhang
Umhang
Schutzkleidung
Patientenumhänge

Lätzchen mit Auffangbeutel, blau

Ideal zum Schutz des Patienten. 2-lagig, eine Lage aus saugfähiger Zellulose und eine Lage aus wasserundurchlässiger PE-Folie, schlupfform. Abmessung: 38 x 68 cm + 10 cm Auffangbeutel. 100 Stück im Polybeutel
Weitere Informationen:
Material:
Zellulose / PE-Folie
Farbe:
blau
Verpackungseinheit:
100 Stück im Polybeutel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,0564* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 10,73*
€ 12,77
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 10,54*
€ 12,54
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 9,42*
€ 11,21
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 8,50*
€ 10,12
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 8,02*
€ 9,54
pro Beutel
ab 40 Beutel
€ 6,78*
€ 8,07
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 5,64*
€ 6,71
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
03 371
ab € 41,76*
Ähnlich
Sänger
03 372
ab € 41,74*
Ähnlich
Sänger
03 374
ab € 41,44*
Ähnlich
Sänger
03 375
ab € 41,73*
Ähnlich
Sänger
04 322
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.