Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochtuch, steril, 75 x 90 cm, Öffnung rund, 10 cm, DS2


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Lochtuch, steril, 75 x 90 cm, Öffnung rund, 10 cm, DS2
Detailbild - Lochtuch, steril, 75 x 90 cm, Öffnung rund, 10 cm, DS2
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-02 354
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 354
EAN/GTIN:
     4012677023547
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen

Lochtuch, steril, 75 x 90 cm, Öffnung rund 10 cm, DS2

Material DS2: 2-lagig laminiertes Material, Oberseite: absorbierende Viskose 28 g/qm, Unterseite: Polyethylenfolie, für Pos mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen.
Weitere Informationen:
Material:
DS2
Ausführung:
steril
Abmessung:
75 x 90 cm
Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, OP-Lochtuch, Steriles Lochtuch, op abdecktuch, Lochtuch, Abdecktuch, OP-Tuch, steriles Tuch, Operationszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,55* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 3,13*
€ 3,72
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,53*
€ 3,01
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,31*
€ 2,75
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 2,01*
€ 2,39
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,86*
€ 2,21
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,55*
€ 1,84
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 365
ab € 1,83*
Ähnlich
Sänger
02 357
ab € 2,90*
Ähnlich
Sänger
02 356
ab € 1,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.