Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lochtuch, steril, 100 x 150 cm, Öffnung oval, 6 x 8 cm, DS2


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Lochtuch, steril, 50 x 50 cm, Öffnung oval, 6 x 8 cm, DS2
Detailbild - Lochtuch, steril, 50 x 50 cm, Öffnung oval, 6 x 8 cm, DS2
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 357
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 357
EAN/GTIN:
     4012677023578
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen

Lochtuch, steril, 50 x 50 cm, Öffnung oval 6 x 8 cm, DS2

Material DS2: 2-lagig laminiertes Material, Oberseite: absorbierende Viskose 28 g/qm, Unterseite: Polyethylenfolie, für Pos mit mittlerem Flüssigkeitsaufkommen.
Weitere Informationen:
Material:
DS2
Ausführung:
steril
Abmessung:
50 x 50 cm
Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, OP-Lochtuch, Steriles Lochtuch, op-abdecktuch 100 x 150 cm, op abdecktuch, op-abdecktuch loch, Lochtuch, Abdecktuch, OP-Tuch, steriles Tuch, Operationszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,89*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 2,89* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 5,42*
€ 6,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 4,77*
€ 5,68
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 4,31*
€ 5,13
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 3,76*
€ 4,47
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 3,46*
€ 4,12
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 2,89*
€ 3,44
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 365
ab € 1,83*
Ähnlich
Sänger
02 356
ab € 1,84*
Ähnlich
Sänger
02 354
ab € 1,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.