Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecktuch, steril, SMS, 75 x 90 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Abdecktuch, steril, SMS, 75 x 90 cm
Detailbild - Abdecktuch, steril, SMS, 75 x 90 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     573-02 274
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 274
EAN/GTIN:
     4012677022748
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen

Abdecktuch, steril, SMS, 75 x 90 cm

Material: SMS, flüssigkeitsabweisend (hydrophobisch), 100% Polypropylen 50g/qm, aus 3-lagigem Vliesstoff, Typ: spunbond-meltblown-spunbond, für OPPs mit geringem Flüssigkeitsaufkommen
Weitere Informationen:
Material:
SMS
Ausführung:
steril
Abmessung:
75 x 90 cm
Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, op abdecktuch, Abdecktuch, Abdecktücher, Operationstücher, OP-Tücher, steriles Tuch, steril, Operationstuch, Operationszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,15* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,34*
€ 2,78
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 1,89*
€ 2,25
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 1,76*
€ 2,09
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,58*
€ 1,88
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,42*
€ 1,69
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,15*
€ 1,37
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 294
ab € 0,82*
Ähnlich
Sänger
02 305
ab € 1,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.