Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdecktuch, steril, PF2, 75 x 90 cm, mit Klebeband 2,5 x 90 cm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Detailbild - Abdecktuch, steril, PF2, 75 x 90 cm, mit Klebeband 2,5 x 90 cm
Detailbild - Abdecktuch, steril, PF2, 75 x 90 cm, mit Klebeband 2,5 x 90 cm
Sänger - Logo
Artikel-Nr.:
     C573-02 305
Hersteller:
     Sänger
Herst.-Nr.:
     02 305
EAN/GTIN:
     4012677023059
Suchbegriffe:
OP-Abdecktuch
OP-Abdecktücher
OP-Abdeckung
OP-Abdeckungen

Abdecktuch, steril, PF2, 75 x 90 cm, mit Klebeband 2,5 x 90 cm

Material: PF2, 2-lagig laminiertes Material, feuchtigkeitsdurchlässig, Oberseite: saugfähiger Zellstoff 20g/qm, Unterseite: Polyethylenfolie, für OPs mit geringem Flüssigkeitsaufkommen
Weitere Informationen:
Material:
PF2
Ausführung:
steril
Abmessung:
75 x 90 cm
Weitere Suchbegriffe: Steriles Abdecktuch, op-abdecktuch 75 x 90 cm, op abdecktuch, Abdecktuch, Abdecktücher, Operationstücher, OP-Tücher, steriles Tuch, steril, Operationstuch, Operationszubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,45*
  
Preis gilt ab 15.000 Beutel
1 Beutel enthält 1 Stück (ab € 1,45* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 2,93*
€ 3,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 2,37*
€ 2,82
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 2,15*
€ 2,56
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 1,85*
€ 2,20
pro Beutel
ab 100 Beutel
€ 1,72*
€ 2,05
pro Beutel
ab 15000 Beutel
€ 1,45*
€ 1,73
pro Beutel
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sänger
02 294
ab € 0,82*
Ähnlich
Sänger
02 274
ab € 1,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.