| |
|
| Artikel-Nr.: 537-800255 Herst.-Nr.: SE-092-LA02-LN3 EAN/GTIN: 5900516696658 |
| |
|
| | |
| SENI Fix Comfort Lady nude large Die Höschen SENI Fix Comfort sind geeignet zur Fixierung von Inkontinenzvorlagen San SENI sowie Vliesvorlagen SENI V und sind aus einem dichten und besonders weichen Material. - Ein weibliches, ansprechendes Design
- Eine optimale Anpassung an den Körper
- Hoher Tragekomfort durch angenehm breitem Hüftbund
- Mimimierung des Allergierisikos da latexfrei
- Zum mehrmaligen Gebrauch geeignet
- Waschbar bei 60°C
- Material: Polyester (97%),Elastane (3%)
- Größe: large
- Farbe: nude
- Taillenumfang: 75 - 120 cm
- Inhalt: 2 Stück
Achtung! Kein Inkontinenzprodukt, nur zur Fixierung geeignet. Weitere Informationen: | | Größe: | Large | Farbe: | nude | PZN: | 13781306 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Netz Fixierhosen, Netz Fixierhöschen, Netzhosen, Netzhöschen, Windelfixierhose, Windelfixierhöschen, Inkontinenteinlagen, Inkontinenz Einlagen, Inkontinenz Formeinlagen, Inkontinenz Vorlagen, Inkontinenzeinlagen, Inkontinenzvorlage, inkontinenz einlagen damen, inkontinenz einlagen, netzhosen l, Inkontinenzmaterial, Windelhosen, Pants, Inkontinenzhosen, Inkontinenzbedarf, Slip, Inkontinenzslip |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 4,76* | € 8,05* | | | | | | 10 Tage | | | 8 | | € 6,50* | ab € 6,13* | € 9,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 2 Stück (ab € 2,38* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|