Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kintex Patella Sehnenband, 1 Stück


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-KIN6744
Hersteller:
     Apaloo GmbH
Herst.-Nr.:
     6744
EAN/GTIN:
     4260310410357
Suchbegriffe:
Infrapatellar Band
Infrapatellarband
Patella Bandage
Patella Sehnenband

Kintex Patella Sehnenband

Das Kintex Patella-Sehnenband sitzt komfortabel durch den stufenlos einstellbaren Klettverschluss und dadurch kann der Druck auf die Patellasehne variabel eingestellt werden. Das Sehnenband trägt außerdem zum Erhalt der Körperwärme bei und bietet der Patellasehne optimalen Halt und Schutz.

Anwendungsgebioete:
- Schmerzen an der Patella
- Schleimbeutelentzündungen
- Arthritis
- Sehnenscheidenentzündungen
- Instabilität

Technische Details:

Material:
- 35% Neopren
- 40% Nylon
- 15% EVA
- 10% Polyester

Passform:
UNI


Wäscheanleitung:

Schließe die Klettverschlüsse, so dass sich keine Fremdkörper daran festsetzen können.
Wasche die Bandage bei max. 40° C im Schonwaschgang in der Waschmaschine.
Zum Trocknen die Bandage ausgebreitet auf eine Wäscheleine hängen.

Das Produkt darf nicht im Trockner getrocknet werden!











Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,14*
  
Preis gilt ab 6.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 7,14* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 2 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Packungen
€ 12,05*
€ 14,34
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 11,62*
€ 13,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,34*
€ 13,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 10,03*
€ 11,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,95*
€ 10,65
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 8,78*
€ 10,45
pro Packung
ab 6000 Packungen
€ 7,14*
€ 8,50
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.