Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kintex Cross Tape Gr. B PINK, 60 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-KIN20922
Hersteller:
     Apaloo GmbH
Herst.-Nr.:
     20922
EAN/GTIN:
     0609613626081
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

Kintex Cross Tape Größe B PINK

• Größe A (27 mm x 20 mm): Insgesamt 90 Pflaster pro Pkg.
• Größe B (36 mm x 29 mm): Insgesamt 60 Pflaster pro Pkg.
• Größe C (44 mm x 52 mm): Insgesamt 20 Pflaster pro Pkg.
• frei von Medikamenten und chemischen Wirkstoffen
• Faltschachtel mit Eurolochung
• latexfrei, wasserfest und reißfest

auch in Pink oder Blau erhältlich

Die Cross Tapes werden in der Akkupunktur oder Physiotherapie häufig auf Schmerzpunkte oder sogenannte Trigger-Punkte aufgeklebt. Durch die Gitterpflaster können vorhandene Blockaden und Schmerzen gelöst werden. Die Tapes werden aus Polyester und Polyurethan hergestellt und weisen eine Gitterform auf, zudem ist der Acrylatkleber hautfreundlich. Das Pflaster enthält keine Medikamente oder Wirkstoffe. Die Cross Tapes sind in drei verschiedenen Farben erhältlich. Zusätzlich bietet jede Farbe die Wahl drei verschiedener Größen.











Weitere Suchbegriffe: klebebinde rosa, klebebinde, Kintex Cross Tape Gr. B PINK, 60 Stück
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 60 Stück (ab € 0,14317* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 13,45*
€ 16,01
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 12,96*
€ 15,42
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 11,86*
€ 14,11
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,23*
€ 13,36
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,71*
€ 12,74
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,59*
€ 10,22
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.