| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HOL40042 Herst.-Nr.: 40042 EAN/GTIN: 4005058400426 |
| |
|
| | |
| Holthaus YPSISILK Heftpflaster, Seide atmungsaktive und wasserabweisende Kunstseide mit latexfreiem Polyacrylatkleber längs und quer von Hand reißbar Spule mit Schutzring REF: 40042 Größe: 1,25cm x 5m REF: 40045 Größe: 2,5cm x 5m REF: 40047 Größe:5cm x 5m Spule ohne Schutzring REF: 40043 Karton à 36 Spulen Größe: 1,25cm x 9,14m REF: 40046 Karton à 24 Spulen Größe: 2,5cm x 9,14m |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seidenheftpflaster, Seidenpflaster, fixierpflaster 5 m x 1,25 cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, Holthaus YPSISILK Heftpflaster, Kunstseide, Spule 1, 25 cm x 5 m |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 65 | | € 6,95* | ab € 0,96* | € 1,38* | | | | Lager 5717 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,01* | € 1,84* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,27* | € 2,28* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,00* | ab € 2,69* | € 4,58* | | | | | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 2,90* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|