| |
|
| Artikel-Nr.: 114-43831 Herst.-Nr.: 40042 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Holthaus Medical Heftpflaster YPSISILK®, Spule mit Schutzring, 1,25cmx5m
Holthaus Medical Heftpflaster YPSISILK®, zur Fixierung von Wundauflagen, atmungsaktive und wasserabweisende Kunstseide mit latexfreiem Polyacrylatkleber, hyperallergen, luft- und exudatdurchlässig, längs und quer von Hand reißbar, Trägermaterial: Cellulosefasern, Klebstoff: Polymer in Wasser-Dispersion, Spule mit Schutzring, Breite: 1,25cm, Länge: 5 m Weitere Informationen: | | Kategorie Erste Hilfe: | Verbandmaterialien | Marke: | Holthaus Medical |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Seidenheftpflaster, Seidenpflaster, fixierpflaster 5 m x 1,25 cm, fixierpflaster, heftpflaster 5mx2,5, Wundversorgung, Unfallerstversorgung, Wundpflasterspenderschachteln, Erste Hilfe, Pflaster, Wundpflaster |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 65 | | € 6,95* | ab € 0,96* | € 1,38* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,01* | € 1,84* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 1,53* | € 2,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,00* | ab € 2,69* | € 4,57* | | | | Lager 114 | | | | 1 | | € 8,00* | ab € 2,88* | € 5,58* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|