Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus YPSINETZ Netzverband, Kopf/Kinderrumpf, Gr 4 weiß, Länge 25 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL25504
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     25504
EAN/GTIN:
     4005058255040
Suchbegriffe:
Kopf-Netzschlauchverband
Kopf-Schlauchverband
Gitternetzverband
Netzschlauchverband

Ypsinetz Netzverband

Hersteller: Holthaus

Maße: 25m lang

Größe: 4

Verwendung an Kopf/Kinderrumpf.

Nahtlos gewirkter hochelastischer Schlauch zur Fixierung von Wundauflagen.  Aus 66% Baumwolle, 25% Polyamid und 9% Elasthan

Farbe: weiß











Weitere Suchbegriffe: Netzverband, Armverband, Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, schlauchverband gr. 4, kopf schlauchverband, netzschlauchverband 25m, Holthaus YPSINETZ Netzverband, Kopf/Kinderrumpf, Gr 4 weiß, Länge 25 m
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 18,83*
€ 26,07*
Lager 5717
100
1
€ 6,50*
ab € 19,30*
€ 26,48*
8 Tage
unbekannt
4
€ 6,95*
ab € 18,99*
€ 27,92*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 24,37*
€ 32,65*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 25,15*
€ 33,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,74*
€ 30,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,02*
€ 27,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
25706
ab € 2,16*
Ähnlich
Erich Nonne
25501
ab € 6,14*
Ähnlich
Holthaus Medical
25601
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.