| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HOL12576 Herst.-Nr.: 12576 EAN/GTIN: 4005058125763 |
| |
|
| | |
| Holthaus YPSIFLEX® haft Elastische Mullbinde auf sich selbst haftende, gekreppte elastische Mullbinde zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken aus 27% Polyamid, 27% Zellwolle und 46% Baumwolle 20 m gedehnt, weiß, 1 Binde
4cm x 20m - REF: 12571 - PZN: 02075551 6cm x 20m - REF: 12573 - PZN: 06321455 8cm x 20m - REF: 12575 - PZN: 06321461 10cm x 20m - REF: 12576 - PZN: 06321478 12cm x 20m - REF: 12577 - PZN: 06321484 Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer! Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, Mullbinde, Mullfixierbinde, fixierbinde 10 cm x 20 m, fixierbinde, fixierbinde 20m, Holthaus YPSIFLEX® haft Elastische Mullbinde, 10 cm x 20 m, 1 Binde |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 12 | | € 6,95* | ab € 5,20* | € 7,52* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 5,32* | € 8,22* | | | | Lager 5717 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 5,62* | € 8,67* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 7,43* | € 10,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|