Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Holthaus YPSIFIX® haft color Fixierbinde grün, 8 cm x 20 m, 1 Binde


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL12166
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     12166
EAN/GTIN:
     4005058121666
Suchbegriffe:
Fixierbinde
Fixierverband
Haftbinde
Kohäsiv Binde

Holthaus YPSIFIX® haft color Fixierbinde

auf sich selbst haftende, glatte elastische Fixierbinde
zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel
bewegten Körperteilen sowie an Gelenken.
20 m gedehnt
Farbe: grün / 1 Binde
Größe: 6cm x 20m
REF: 12165
PZN: 02935367
Größe: 8cm x 20m
REF: 12166
PZN: 02935568

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!

Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer!

Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich











Weitere Suchbegriffe: Kohäsivbinde, Kohäsive Verbände, Kreppbinde, fixierbinde ypsifix 20m, fixierbinde, fixierbinde 20m, Holthaus YPSIFIX® haft color Fixierbinde grün, 8 cm x 20 m, 1 Binde
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 6,90*
ab € 8,65*
€ 12,96*
Lager 5717
100
pro Paket
€ 6,50*
ab € 8,95*
€ 13,37*
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 23,12*
€ 31,45*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 13,37*
€ 15,91
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 11,76*
€ 13,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 11,08*
€ 13,19
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 10,62*
€ 12,64
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 8,95*
€ 10,65
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (ab € 0,4475* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Holthaus Medical
12167
ab € 7,24*
Sonstiges
Holthaus Medical
12768
ab € 8,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.