| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HOL11912 Herst.-Nr.: 11912 EAN/GTIN: 4005058119120 |
| |
|
| | |
| Holthaus YPSIDUR® Kurzzug-Binde dauerelastische Binde, 5 m gedehnt aus 91% Baumwolle, hautfarben einzeln in Faltschachteln, mit Verbandklammern - je 1 Binde 6 cm x 5 m - REF: 11906 - PZN: 07607426 8 cm x 5 m - REF: 11908 - PZN: 07607432 10 cm x 5 m - REF: 11910 - PZN: 07607449 12 cm x 5 m - REF: 11912 - PZN: 07607455 Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer! Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 7 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 10,14* | € 14,81* | | | | Lager 5717 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 10,98* | € 16,40* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 45,38* | € 59,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,196* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|