| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HOL11536 Herst.-Nr.: 11536 EAN/GTIN: 4015811115368 |
| |
|
| | |
| Temedia® Wirkbinde elastisch, 4 m lang nach DIN 61 634-FB 43% PA und 57% CV
Klinikpackung à 20 Stück 4 cm x 4 m - REF: 11531 - PZN: 04493614 6 cm x 4 m - REF: 11533 - PZN: 04493620 8 cm x 4 m - REF: 11535 - PZN: 04493637 10 cm x 4 m - REF: 11536 - PZN: 04493643 12 cm x 4 m - REF: 11537 - PZN: 04493666 Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer! Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 11 | | pro Packung | € 6,95* | ab € 5,83* | € 8,27* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 6,00* | € 9,25* | | | | Lager 5717 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 6,30* | € 9,70* | | | | | | 9 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 16,68* | € 23,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 4 Stück (ab € 1,575* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|