Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temedia Universalbinde Klinikpackung à 10 Binden, 10 cm x 5 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-HOL11336T
Hersteller:
     Holthaus Medical
Herst.-Nr.:
     11336T
EAN/GTIN:
     4015811113708
Suchbegriffe:
Idealbinde
Dauerelastische Binde
Kompressionsbinde
Stütz- und Entlastungsbinde

Temedia  Universalbinde

Hersteller: Holthaus

Maße: 10 cm x 5 m

Farbe: weiß

Inhalt: Packung à 10 Stück

Elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung ideal für das Anwickeln von Schienen und für Stütz- und Entlastungsverbände bei Verstauchungen und Verrenkungen aus 67% Baumwolle, 25% Polyamid und 8% Polyurethan ohne Verbandklammern
* Abbildung ähnlich

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!

Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer!

Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich











Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, Universalbinde, universalbinde, Temedia Universalbinde Klinikpackung à 10 Binden, 10 cm x 5 m
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
1
€ 6,90*
ab € 12,42*
€ 17,91*
Lager 5717
5
1
€ 6,50*
ab € 12,76*
€ 18,25*
10 Tage
unbekannt
5
€ 6,95*
ab € 12,90*
€ 18,26*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,74*
€ 19,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 15,82*
€ 18,83
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,17*
€ 18,05
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,76*
€ 15,18
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,276* pro Stück)
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Holthaus Medical
11306
ab € 1,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.