| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HOL11310 Herst.-Nr.: 11310 EAN/GTIN: 4005058131108 |
| |
|
| | |
| YPSIDAL Universalbinde Hersteller: Holthaus elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung ideal für das Anwickeln von Schienen und für Stütz- und Entlastungsverbände bei Verstauchungen und Verrenkungen aus 67% Baumwolle, 25% Polyamid und 8% Polyurethan ohne Verbandklammern Maße: 10 cm x 5 m Inhalt: 1 Stück Farbe: Weiß *Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Stützbinde, Binde mittlerer Zug, Kompressionsbinde mittlerer Zug, Mittelzugbinde, Universalbinde, universalbinde 5m x 6 cm, universalbinde, mittelzugbinde holthaus, YPSIDAL Universalbinde, Zellglas + Schachtel, 10 cm x 5 m |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | 36 | | € 6,95* | ab € 1,72* | € 2,58* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 1,86* | € 3,23* | | | | Lager 5717 | | | | 1 | | € 6,50* | ab € 1,86* | € 3,23* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,07* | € 14,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|