| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HOL11306 Herst.-Nr.: 11306 EAN/GTIN: 4005058113067 |
| |
|
| | |
| YPSIDAL Universalbinde Hersteller: Holthaus elastische Kompressionsbinde mit mittlerer Dehnung ideal für das Anwickeln von Schienen und für Stütz- und Entlastungsverbände bei Verstauchungen und Verrenkungen aus 67% Baumwolle, 25% Polyamid und 8% Polyurethan ohne Verbandklammern Maße: 6 cm x 5 m Inhalt: 1 Stück Farbe: Weiß *Abbildung ähnlich |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 58 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 1,07* | € 1,54* | | | | Lager 5717 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,50* | ab € 1,07* | € 1,88* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,90* | ab € 1,16* | € 2,03* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 4,98* | € 7,79* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 14,40* | € 20,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,214* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|