| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HA9312864 Herst.-Nr.: 9312864 EAN/GTIN: 4049500307314 |
| |
|
| | |
| Idealflex® Universalbinde, 12 cm x 5 m, 10 Rollen Die leichte Universalbinde mit guter Dauerelastizität Verfügbar in verschiedenen Breiten, in Faltschachteln mit 10 Binden, teilweise einzeln verpackt. Beschreibung Dauerelastische Universalbinden, Dehnbarkeit ca. 80 %, leiert beim Tragen nicht aus und ist strapazierfähig, waschbar bis 60 °C, sterilisierbar (Dampf A 134 °C). 45 % Polyester 42 % Baumwolle 13 % Viskose Anwendung Universell einsetzbar, für alle Verbände, bei denen eine leichte Kompressionswirkung erwünscht ist, insbesondere für komprimierende Wundverbände. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 30,10* | € 40,70* | | | | | 13 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 34,11* | € 45,55* | | | | Lager 5717 | | | | | | € 6,50* | ab € 45,72* | € 60,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 4,572* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|