Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Coverflex® grip Schlauchbandage Gr. K, 10 m, 1 Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     5717-HA9310730
Hersteller:
     Hartmann Group
Herst.-Nr.:
     9310730
EAN/GTIN:
     7395502093661
Suchbegriffe:
Dichter Schlauchverband
Fett-Feucht-Schlauchverband
Feucht-Therapie Schlauchverband
Armverband

Coverflex® grip Schlauchbandage Gr. K, 10m, 1 Rolle

Coverflex® grip eine elastische Schlauchbandage
Coverflex® grip ist für die Anwendung auf intakter Haut geeignet. Es ist für die sekundäre Fixierung, als Hautschutz beim Modellieren und zur Unterstützung von Gelenken und Bändern vorgesehen. Die Kompressionswirkung des Produkts ist auf das Material und das Produktdesign zurückzuführen, aber es ist kein Produkt, welches für die Kompressionstherapie bestimmt ist.

82 % Baumwolle
10 % Elasthan
8 % Polyamid
 
Gr. A / 4;00 cm = Kinderhand- und Kinderarmverbände
Gr. B / 6;25 cm = kleine Hand-, Arm- und Fußverbände
Gr. C / 6;75 cm = mittelgroße Hand-, Arm-, Fuß- und Unterschenkelverbände
Gr. D / 7;5 cm = große Hand-, Arm-, Fuß- und Unterschenkelverbände
Gr. E / 8;75 cm = Beinverbände, große Arm- und kleine Oberschenkelverbände
Gr. F / 10;00 cm = Bein- und Oberschenkelverbände
Gr. G / 12;00 cm = große Oberschenkelverbände
Gr. J / 18;00 cm = kleine Rumpfverbände
Gr. K / 22;00 cm = mittelgroße Rumpfverbände
Gr. L / 32;50 cm = große Rumpfverbände
Gr. M / 36;00 cm = sehr große Rumpfverbände


 

Beschreibung

Unter der Marke Coverflex® gibt es mit Coverflex® fast einen dauerelastischen, hautfreundlichen Schlauchverband für die Fixierung von primären Wundauflagen und mit Coverflex® grip eine elastische Schlauchbandage für die Fixierung von primären Wundauflagen und zur leichten Unterstützung von Gelenken und Bändern.

Hinweis: 
Coverflex® fast ersetzt den Schlauchverband Coverflex®.
Coverflex® grip ersetzt die Schlauchbandage Lastogrip®.

Anwendung

Coverflex grip ist für stärkere komprimierende Fixierverbände, z. B. in der Thorax- und Abdominalchirurgie, für Verbände nach Mamma-OP, bei großflächigen Schürfwunden zur Verhinderung von Wundrandödemen bzw. zur Wundentlastung, als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates, als stützender Wärmeverband bei Arthrosen usw.












Weitere Suchbegriffe: Beinverband, Schlauchverband, Schlauchverbände, Schlauchbandage, Stütz-Schlauchverband, Stützschlauchverband, schlauchbandage, Coverflex® grip Schlauchbandage Gr. K, 10 m, 1 Rolle
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 143,81*
€ 174,06*
Lager 5717
100
Frei Haus
ab € 172,15*
€ 206,88*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 206,88*
€ 246,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 206,17*
€ 245,34
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 198,68*
€ 236,43
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 188,15*
€ 223,90
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 172,15*
€ 204,86
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 17,215* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.