| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HA9310660 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 7395502093524 |
| |
|
| | |
| Coverflex® grip Schlauchbandage Gr. B, 10m, 1 Rolle Coverflex® grip eine elastische Schlauchbandage Coverflex® grip ist für die Anwendung auf intakter Haut geeignet. Es ist für die sekundäre Fixierung, als Hautschutz beim Modellieren und zur Unterstützung von Gelenken und Bändern vorgesehen. Die Kompressionswirkung des Produkts ist auf das Material und das Produktdesign zurückzuführen, aber es ist kein Produkt, welches für die Kompressionstherapie bestimmt ist.
82 % Baumwolle 10 % Elasthan 8 % Polyamid Gr. A / 4;00 cm = Kinderhand- und Kinderarmverbände Gr. B / 6;25 cm = kleine Hand-, Arm- und Fußverbände Gr. C / 6;75 cm = mittelgroße Hand-, Arm-, Fuß- und Unterschenkelverbände Gr. D / 7;5 cm = große Hand-, Arm-, Fuß- und Unterschenkelverbände Gr. E / 8;75 cm = Beinverbände, große Arm- und kleine Oberschenkelverbände Gr. F / 10;00 cm = Bein- und Oberschenkelverbände Gr. G / 12;00 cm = große Oberschenkelverbände Gr. J / 18;00 cm = kleine Rumpfverbände Gr. K / 22;00 cm = mittelgroße Rumpfverbände Gr. L / 32;50 cm = große Rumpfverbände Gr. M / 36;00 cm = sehr große Rumpfverbände Beschreibung Unter der Marke Coverflex® gibt es mit Coverflex® fast einen dauerelastischen, hautfreundlichen Schlauchverband für die Fixierung von primären Wundauflagen und mit Coverflex® grip eine elastische Schlauchbandage für die Fixierung von primären Wundauflagen und zur leichten Unterstützung von Gelenken und Bändern. Hinweis: Coverflex® fast ersetzt den Schlauchverband Coverflex®. Coverflex® grip ersetzt die Schlauchbandage Lastogrip®. Anwendung Coverflex grip ist für stärkere komprimierende Fixierverbände, z. B. in der Thorax- und Abdominalchirurgie, für Verbände nach Mamma-OP, bei großflächigen Schürfwunden zur Verhinderung von Wundrandödemen bzw. zur Wundentlastung, als Stütz- und Entlastungsverband bei Schädigungen des Haltungs- und Bewegungsapparates, als stützender Wärmeverband bei Arthrosen usw.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,00* | € 80,22* | | | | Lager 5717 | | | | | | € 6,50* | ab € 74,98* | € 94,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 7,498* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|