| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-HA9000020 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4052199575971 |
| |
|
| | |
| Omnifix® Silicone Fixiervlies, 10 cm x 2 m, 1 Rolle Das silikonbeschichtete Fixiervlies zur sanften und zugleich sicheren Fixierung von Wundauflagen. Beschreibung Omnifix ® Silicone ist ein selbstklebendes, hautfreundliches Fixiervlies. Das Fixiervlies besteht aus einem Trägermaterial aus Polyester und einer mit einer Applikationsfolie geschützten Silikon-Haftschicht, wodurch sich das Produkt sogar auf empfindlicher oder vorgeschädigter Haut schmerzlos entfernen lässt. Omnifix ® Silicone haftet zuverlässig, ist wasserfest und bietet sowohl eine effektive Barriere gegen das Eindringen von Bakterien als auch eine hohe Wasserdampfdurchlässigkeit. Das Fixiervlies ermöglicht eine klebende Fixierung auf einem neuen Niveau. Anwendung Zur großflächigen Fixierung von primären, nicht selbsthaftenden Wundauflagen wie z. B. Kompressen und Superabsorber-Wundauflagen. Der spezielle Wellenschnitt der Applikationsfolie erleichtert das einfache Anlegen. Das Fixiervlies kann in Form und Länge zugeschnitten werden, verklebt nicht mit sich selbst, hinterlässt keine Rückstände auf der Haut und passt sich gut an runde und konische Körperteile. Omnifix® Silicone ist dank der Silikon-Beschichtung auch für Patienten mit empfindlicher und sensibler Haut geeignet. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: fixiermull, Omnifix® Silicone Fixiervlies, 10 cm x 2 m, 1 Rolle |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 13,20* | € 19,36* | | | | Lager 5717 | | | | | | € 6,50* | ab € 14,83* | € 21,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Rolle enthält 2 Meter (ab € 7,415* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|