Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grünspecht Naturkautschuk-Wärmflasche mit Bio-Bezug, 0,8 l


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-GS641-00
Hersteller:
     GRÜNSPECHT Naturprodukte
Herst.-Nr.:
     641-00
EAN/GTIN:
     4260018196416
Datenblatt
Suchbegriffe:
Heiz-Kissen
Heizkissen
Bettflasche
Wärmflasche

Grünspecht Naturkautschuk-Wärmflasche mit Bio-Bezug, 0,8 Liter

Die natürliche Wärmflasche

Die Wärmflaschen-Serie aus Naturkautschuk steht ganz im Zeichen der Natürlichkeit und ist somit eine tolle Ergänzung zu unserem Wärmesortiment. Unsere Wärmflaschen spenden wohltuende Wärme und verhelfen dadurch zu erholsamen Entspannungsmomenten – sowohl für Kinder als auch für Erwachsene. Für eine besonders angenehme Anwendung sorgt der weiche, waschbare Bezug aus 100 % Baumwolle aus kontrolliert biologischem Anbau. Durch die beiden unterschiedlichen Größen und die unterschiedlichen Bezüge ist für jede Altersklasse die richtige Wärmflasche dabei. Lassen Sie die kalten Tage und Sorgen hinter sich!

 

Kurz & Kompakt

  • Waschbarer Bezug
  • Natürliche Alternative zu synthetisch hergestellten Erdölprodukten
  • Geprüfte Qualität nach BS 1970:2012
  • Fassungsvermögen: 0,8 l
  • Bezug aus 100 % Baumwolle (kbA)
  • Material: Naturkautschuk

Beschreibung

Wärmflaschen spenden wohltuende Wärme und sorgen für entspannende Momente. Wenn die Naturkautschuk-Wärmflasche mit warmem Wasser gefüllt wird, speichert sie die Wärme und gibt diese gleichmäßig an den Körper ab. Der waschbare Bezug aus 100 % Baumwolle (kbA) sorgt für ein weiches, angenehmes Gefühl bei der Anwendung. Im Gegensatz zu vielen herkömmlichen Wärmflaschen beinhaltet unsere Wärmflasche Naturkautschuk. Sie ist damit eine natürliche Alternative zu synthetisch hergestellten Erdölprodukten. Unsere Naturkautschuk-Wärmflasche wird gemäß dem hohen Qualitätsstandard BS 1970:2012 produziert.

 

Anwendungsgebiete

  • Die Naturkautschuk-Wärmflasche wird mit warmem Wasser gefüllt und gibt Wärme an den menschlichen Körper ab. Die Wärmflasche kann für Wärmeanwendungen bei allgemeinem Kältegefühl eingesetzt werden.

    Anwendungshinweise:

  • Die Wärmflasche vor Anwendung ggf. aus dem Bezug entnehmen und die Flasche und den Verschluss auf Verschleiß und Schäden prüfen. Anschließend vor der Befüllung die Wärmflasche in einen Bezug zurückstecken.
  • Beim Befüllen der Wärmflasche niemals kochendes Wasser verwenden und maximal zu zwei Dritteln der Kapazität oder weniger befüllen. Die Wärmflasche nicht überfüllen, da dies zum Platzen der Flasche führen kann.
  • Die Wärmflasche zum Befüllen aufrecht am Flaschenhals halten und das Wasser langsam einfüllen, um heiße Wasserspritzer zu vermeiden. Kein warmes Wasser direkt aus der Wasserleitung verwenden, da dies die Lebensdauer der Flasche deutlich beeinträchtigen kann. Stattdessen empfehlen wir, das Wasser im Topf oder Wasserkocher zu erhitzen, aber nicht zum Kochen bringen. Möglichst kein stark kalk- und kupferhaltiges Wasser verwenden.
  • Die Luft aus der Wärmflasche entfernen, indem diese vorsichtig auf einer flachen Oberfläche herausgedrückt wird bis Wasser an der Einfüllöffnung sichtbar ist. Den Verschluss ausreichend fest schrauben, damit die Wärmflasche nicht leckt. Handfestes Anziehen ist ausreichend. Achten Sie darauf, den
    Verschluss nicht zu überdrehen. Prüfen Sie zuletzt, dass der Trichter leer und die Flasche dicht ist, indem Sie sie über einem Waschbecken umdrehen und leicht zusammendrücken. Die Wärmflasche möglichst mit Stoffbezug verwenden.

 

Sicherheitshinweise

  • Wichtig zu wissen!
    Wenn die Haut längere Zeit Temperaturen über 48° C ausgesetzt wird, besteht die Gefahr von Verbrennungen 1. Grades. Babys und Kleinkinder haben eine besonders empfindliche Haut. Hier sollte die Temperatur nicht über 43 °C liegen. Wir empfehlen Ihnen deshalb zum Befüllen eine Wassertemperatur von höchstens 50° C. Füllen Sie zur Ihrer eigenen Sicherheit niemals kochendes Wasser in die Wärmflasche. Dies ist für das Erreichen der oben genannten Temperaturen nicht notwendig. Beachten Sie die oben angegeben Temperaturgrenzen bei der Anwendung! WARNUNG – WÄRMFLASCHEN KÖNNEN VERBRENNUNGEN VERURSACHEN. VERMEIDEN SIE ANDAUERNDEN DIREKTEN KONTAKT MIT DER HAUT.

  • Bei der Anwendung bei Babys/Kindern ist besondere Vorsicht angebracht. Bitte überprüfen Sie die Temperatur der mit Wasser befüllten Wärmflasche mit Bezug an Ihrer Armbeuge, ob diese für Babys/Kinder geeignet ist (maximal 43 °C)! Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen! Wird das Produkt bei Babys unter 1 Jahr angewendet, sollte die Temperatur während der Anwendung regelmäßig kontrolliert werden, um Überhitzung auszuschließen!
  • Die Wärmflasche darf nicht bei Personen mit eingeschränktem Hitze-/Schmerzempfinden verwendet werden.
  • Die Wärmflasche ist aus Naturkautschuk hergestellt. Bitte beachten Sie, dass einige Leute allergisch auf Naturkautschuk reagieren können. Sollten Sie allergische Reaktionen bei der Verwendung der Wärmflasche feststellen, verwenden Sie die Wärmflasche unter keinen Umständen weiter.
  • Bei längerem Hautkontakt sollte ein geeigneter Bezug – (bei Artikel 640-00/641-00 mitgeliefert) – verwendet werden, um Verbrennungen zu vermeiden.
  • Die Wärmflasche sollte keinesfalls als Kissen oder Sitzgelegenheit verwendet werden. Nicht zusammen mit einer Heizdecke verwenden. Nicht damit schlafen, bestenfalls nur zum Anwärmen des Bettes verwenden.
  • Kontakt mit heißen Oberflächen vermeiden.
  • Nicht zum Erhitzen in der Mikrowelle oder im Backofen geeignet.
  • Halten Sie spitze und scharfe Gegenstände von der Wärmflasche fern.
  • Keine Zusätze wie Kochsalz oder ätherische Öle verwenden.

 

Material und Pflege

Material:
Bezug: 100 % Baumwolle (kbA)
Wärmflasche: Naturkautschuk

Pflegehinweise:

  • Keine Scheuermittel, Allzweckreiniger oder andere Reinigungsmittel verwenden!
  • Die Wärmflasche einfach mit einem feuchten Tuch abwischen.
  • Nach dem Gebrauch die Wärmflasche komplett ausleeren und mit herausgedrehtem Verschluss – am besten mit der Öffnung nach unten – an einem kühlen, trockenen und dunklen Ort aufbewahren und vor direkter Sonneneinstrahlung schützen.
  • Während der Lagerung nichts auf die Wärmflasche legen.
  • Vor Kontakt mit Öl oder Fett schützen.
  • Der mitgelieferte Bezug ist abnehmbar und bei 30 °C in der Maschine waschbar.
  • Bitte beachten Sie die Pflegesymbole am Bezug!

Umweltinformation:

Fertigung: Die Naturkautschuk-Wärmflasche mit Bio-Bezug besteht aus Naturkatuschuk, der aus dem Hevea-Baum gewonnen wird. Der Kautschukbaum lebt 25-30 Jahre. Danach wird er weiter verarbeitet, z. B. zu Möbelholz. An seiner Stelle wird ein neuer Baum gepflanzt.

Verwendung: Die Naturkautschuk-Wärmflasche mit Bio-Bezug ist eine natürliche Alternative zu synthetisch hergestellten Erdölprodukten.

Haltbarkeit: Es wird empfohlen, die Wärmflasche bei normalem Gebrauch nach einer maximalen Nutzungsdauer von zwei Jahren durch eine neue zu ersetzen. Wenn Verschleiß, Risse, Brüchigkeit oder andere Beschädigungen vorhanden sind, Wärmflasche auf keinen Fall weiter verwenden.

Entsorgung: Die Wärmflasche kann im Restmüll entsorgt und ohne Probleme thermisch verwertet werden. Die einzelnen Bestandteile der Verpackung bitte sortenrein trennen und dem entsprechenden Recycling-System zuführen. Bitte beachten Sie die regionalen Entsorgungsrichtlinien.

 

 


 

 

 











Weitere Suchbegriffe: wärmflasche mit bezug, wärmflasche, Grünspecht Naturkautschuk-Wärmflasche mit Bio-Bezug, 2 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 17,11* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 25,09*
€ 29,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,22*
€ 28,82
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 22,15*
€ 26,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 21,03*
€ 25,03
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 20,51*
€ 24,41
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,11*
€ 20,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.