| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-GS1500-V4 Herst.-Nr.: 1500-V4 EAN/GTIN: 4260531785258 |
| | |
|
| | |
| Grünspecht Mullwindeln, 70 x 70 cm, 3 Stück, GRÜN Vielfältige Alltagshelfer Ihr Baby ist satt. Prima gemacht, kleiner Schatz – jetzt noch ein Bäuerchen. Oh nein, da kommt schon wieder Milch mit und landet auf Mamas Bluse! Hätte sie doch nur eine Mullwindel über die Schulter gelegt. Nicht nur als Spucktuch sind Mullwindeln unverzichtbar, sobald das Baby da ist. Auch als Unterlage eignet sich das dicht gewebte, komplett umsäumte Baumwolltuch. Und in warmen Sommernächten dient es den Kleinsten als leichtes Deckchen. Viele Babys lieben die weichen, zarten Mullwindeln so sehr, dass sie sie am liebsten gar nicht mehr hergeben wollen. Beschreibung Unsere Mullwindeln sind als vielseitige Helfer im Alltag unverzichtbar, egal ob als Spucktuch, Unterlage oder als Sommerdeckchen. Sie sind aus hautfreundlicher, schadstoffgeprüfter und 2-lagig gewebter Baumwolle hergestellt. Durch ihre doppelte Webung sind sie dicker, weicher und saugfähiger als gewöhnliche Mullwindeln. Die dichte Webart sorgt für eine hochwertige und weiche Qualität. Heute entscheiden sich immer mehr Eltern dafür, auf die altbewährte Mullwindel zurück zu greifen und auf diese Weise die Umwelt zu schonen und Geld zu sparen. Anwendungsbereich - Die Tücher dienen der Körperpflege bzw. Reinigung.
- Sie sind vielseitig einsetzbar und können als Spucktuch, Unterlage, Sommerdeckchen oder als Waschlappen verwendet werden.
-
Wir empfehlen die Tücher vor dem ersten Gebrauch zu waschen (siehe Hinweis zur Pflege). -
Die Tücher sind dann schön weich und von möglichen Verunreinigungen durch Transport oder Lagerung gereinigt und einsatzbereit. Sicherheitshinweise - Benutzung nur unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen!
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch. Werfen Sie es bei ersten Anzeichen von Beschädigung oder Mängeln weg.
- Verpackung ist kein Spielzeug. Halten Sie sie von Babys und Kleinkindern fern.
- Vermeiden Sie ein Abdecken des Gesichtes oder ein Überhitzen mit dem Produkt. Diese Faktoren stehen in Verdacht SIDS (plötzlichen Kindstod) hervor zu rufen.
Material & Pflege Material: 100 % Baumwolle Pflegehinweise: - Bitte beachten Sie die Pflegesymbole am Produkt.
- Die Tücher können gemäß den Pflegesymbolen am Produkt (Textiletikett) gewaschen, gereinigt und gepflegt werden.
- Das Bügeln ist mit mäßig heißem Bügeleisen möglich.
- Produkt trocken und sauber lagern um Fäulnis/Schimmelbildung zu verhindern!
- Das Produkt kann im Hausmüll entsorgt werden.
Weitere hochwertige Produkte von Grünspecht finden Sie im Curro Med Shop. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heiz-Nackenkissen, Nacken-Heizkissen, Nacken-Rückenheizkissen, Nacken-Rückenkissen, Nackenheizkissen, Nackenwärmer, baby windel, Grünspecht Mullwindeln, 70 x 70 cm, GRÜN, 3 Stück |
| | |
| |