| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-COL37053 Herst.-Nr.: 37053 EAN/GTIN: 05032749027838 |
| |
|
| | |
| Biatain® Alginate 5 x 5cm, Alginatverband, 10 Stück Nur für medizinische Fachkräfte Biatain® Alginate ist ein stark absorbierender Alginatverband für mittelstark bis stark exsudierende Wunden verschiedener Größen, Formen und Tiefen. Biatain® Alginate weist im Vergleich mit anderen Alginat- und Hydrofaserverbänden eine exzellente Absorption auf (1). Produktbeschreibung Empfohlen für Wundhöhlen Die verwebte Materialstruktur des Verbands macht es möglich, ihn entsprechend der Größe, Form und Tiefe der Wunde beliebig zuzuschneiden. Der Verband passt sich an den Wundgrund an, was für den Heilungsvorgang wichtig ist. Hohe Kohäsion Die hohe Kohäsion ermöglicht das Entfernen des Verbands in einem Stück – mit minimalem Schmerz und Trauma (1,2). Minimales Risiko von Leckagen und Mazeration Die exzellente Absorption von Biatain® Alginate (1,2) sowie die Gelbildung, durch die das Wundexsudat im Verband gespeichert wird, verhindern Leckagen, die die umliegende Haut schädigen können. Nachgewiesene hämostatische Wirkung Im Gegensatz zu Hydrofaserverbänden verfügen Biatain® Alginate Verbände über eine nachgewiesene hämostatische Wirkung, d. h. sie können durch die Freisetzung von Calciumionen aus dem Verband kleinere Blutungen stillen (4,5). Wirkungsweise Bei Kontakt mit Wundexsudat wird Biatain® Alginate zu einem weichen, kohäsiven Gel, das ein optimales feuchtes Wundmilieu für die Heilung bietet (2). Zusammensetzung des Produktes Biatain® Alginate ist ein Alginatverband aus 85 % Alginat und 15 % Carboxylmethylcellulose (CMC). Verwendung Biatain® Alginate kann auf allen mittelstark bis stark exsudierenden oberflächlichen bis tiefen Wunden eingesetzt werden. Biatain® Alginate kann die Stillung von kleineren Blutungen bei oberflächlichen Wunden unterstützen. Biatain® Alginate kann auch unter Kompressionstherapie eingesetzt werden. Biatain® Alginate sollte weder auf trockenen oder leicht exsudierenden Wunden, noch zur Stillung von schweren Blutungen eingesetzt werden. Biatain® Alginate ist indiziert für Dekubitus, Ulcus cruris venosum, Ulcus cruris arteriosum, diabetisches Fußsyndrom, Spalthautentnahmestellen und traumatische Wunden. Wesentliche Vorteile - Die einzigartige Kohäsion ermöglicht das Entfernen des Verbands in einem Stück.
- Biatain Alginate verfügt über eine nachgewiesene hämostatische Wirkung.
- Im Gegensatz zu Hydrofaserverbänden haben Alginatverbände eine hämostatische Wirkung, d. h. sie können durch die Freisetzung von Calciumionen aus dem Verband kleinere Blutungen stillen.
Biatain Alginate ist ideal für Wundhöhlen. - Die verwebte Materialstruktur des Verbands macht es möglich, ihn entsprechend der Größe, Form und Tiefe der Wunde beliebig zuzuschneiden.
- Der Verband passt sich an den Wundgrund an, was für den Heilungsvorgang wichtig ist.
- Biatain Alginate ist als Verband und als Tamponade verfügbar.
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5717 | | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 24,36* | € 33,21* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,07* | € 33,21* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 38,68* | € 49,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5717 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,436* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5717 | | Versand: Lager 5717 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,50* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|