| |
|
| Artikel-Nr.: 537-380032 Herst.-Nr.: 37053 EAN/GTIN: 5708932523776 |
| |
|
| | |
| Biatain Alginate Kompressen Dieser Wundverband ist für den Einsatz bei allen mittelstark bis stark exsudierenden Wunden geeignet. Insbesondere bei Ulcus cruris, Dekubitus, diabetischem Fußsyndrom, Spalthautentnahmestellen und traumatischen Wunden kommt er zum Einsatz. Biatain Alginate AG sollte nicht auf trockenen oder leicht exsudierenden Wunden oder zur Stillung von schweren Blutungen eingesetzt werden. Biatain Alginate weist im Vergleich mit anderen Alginat- und Hydrofaserverbänden eine exzellente Absorption auf. Der Verband passt sich an das Wundbett an, was für den Heilungsvorgang wichtig ist. Bei Kontakt mit Wundexsudat wird Biatain Alginate zu einem weichen, kohäsiven Gel, das ein optimales feuchtes Wundmilieu für die Heilung bietet. - Alginatverband 85 % Calciumalginat, 15 % Carboxylmethylcellulose (CMC)
- ein stark absorbierender Alginatverband verhindert Leckagen
- für mittelstark bis stark exsudierende Wunden
- durch verwebte Materialstruktur gut zuschneidbar
- optimales Infektionsmanagement durch moderne Wundvesorgung
- hämostatische Wirkung
- hohe Kohäsion ermöglicht Entfernen in einem Stück
Weitere Informationen: | | Maße: | 3 x 44 cm | Inhalt: | 10 Stück | PZN: | 01406388 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | pro Packung | € 6,50* | ab € 24,21* | € 33,40* | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,19* | € 33,40* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 38,89* | € 51,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,419* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|