Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BSN Leukotape® classic, Tapeverband, 3,75 cm x 10 m, ROT, 12 Binden


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelabbildung
Artikelabbildung
Artikel-Nr.:
     5717-BSN0931700
Hersteller:
     BSN medical
Herst.-Nr.:
     BSN0931700
EAN/GTIN:
     4042809034721
Suchbegriffe:
Klebebinde
Pflasterbinde
Tape-Verband
Tapeverband

BSN Leukotape® classic

Die funktionelle Verbandtechnik mit unelastischen Pflastermaterialien kommt in vielen Bereichen der Prävention, Therapie und Rehabilitation von Verletzungen am Bewegungsapparat zum Einsatz.
Leukotape® classic verfügt über eine hohe Klebkraft und ist wasserabweisend. Es ist besonders zugfest und unelastisch.
Die Kanten von Leukotape® classic haben einen Zackenschnitt. Mit einem kurzem Ruck lässt sich das Material sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung leicht einreißen. Das ermöglicht zügiges Arbeiten ohne Schere. Leukotape® classic hat ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern, die ein gutes Abrollen ermöglichen.

Leukotape® classic besteht aus wasserabweisendem Baumwollgewebe, beschichtet mit einer Zinkoxid-Kautschuk-Klebemasse.


Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können.

  • für funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken

Anwendungsdauer: kurzzeitig bis zu mehreren Tagen

Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker!

Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer!

Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich











... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Arbeitsschutz
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Bau, Handwerk
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Binden, Bandagen
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Erste Hilfe
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel, Gastronomie
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf, Therapie, Labor
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Pflaster
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Sanitätshaus + Rehabilitation
... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Tapeverband
Weitere Suchbegriffe: Nicht-elastische Binde, Unelastische Binde, starre klebebinde, klebebinde, klebebinde rot, BSN Leukotape® classic, 3, 75 cm x 10 m, ROT, 1 Binden
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 121,56*
€ 146,20*
Lager 5717
100
Frei Haus
ab € 126,42*
€ 151,57*
3 Tage
3
Frei Haus
ab € 132,02*
€ 158,62*
Preise: Lager 5717
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 151,57*
€ 180,37
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 148,29*
€ 176,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 143,32*
€ 170,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 136,97*
€ 162,99
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 126,42*
€ 150,44
pro Packung
1 Packung enthält 120 Meter (ab € 1,0535* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5717
Versand: Lager 5717
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,50*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5717
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
BSN medical Essity
9728505
ab € 6,86*
Zubehör
Servoprax
I5 017
ab € 3,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.