| |
|
| Artikel-Nr.: 5717-BSN0926300 Herst.-Nr.: BSN0926300 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die funktionelle Verbandtechnik mit unelastischen Pflastermaterialien kommt in vielen Bereichen der Prävention, Therapie und Rehabilitation von Verletzungen am Bewegungsapparat zum Einsatz. Leukotape® classic verfügt über eine hohe Klebkraft und ist wasserabweisend. Es ist besonders zugfest und unelastisch. Die Kanten von Leukotape® classic haben einen Zackenschnitt. Mit einem kurzem Ruck lässt sich das Material sowohl in Quer- als auch in Längsrichtung leicht einreißen. Das ermöglicht zügiges Arbeiten ohne Schere. Leukotape® classic hat ergonomisch abgerundete Kanten am Spulenkern, die ein gutes Abrollen ermöglichen. Leukotape® classic besteht aus wasserabweisendem Baumwollgewebe, beschichtet mit einer Zinkoxid-Kautschuk-Klebemasse. Enthält Naturkautschuklatex, wodurch Allergien ausgelöst werden können. - für funktionelle Verbände bei Verletzungen an Muskeln, Bändern und Gelenken
Anwendungsdauer: kurzzeitig bis zu mehreren Tagen Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker! Die Lieferung dieses Produkts erfolgt nicht an Ärzte, Tierärzte, Zahnärzte, Krankenhäuser und Wiederverkäufer! Weitere Informationen finden Sie im Downloadbereich |
| | |
| ... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Arbeitsschutz... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Bau, Handwerk... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Binden, Bandagen... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Erste Hilfe... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Fahrzeugteile, Autozubehör... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Hotel... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Medizinbedarf, Therapie, Labor... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Pflaster... > Medizinbedarf, Therapie, Labor > Lager 5717 > Sanitätshaus + Rehabilitation | | |
| | | |
| |