Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scapa Polyflex 133 - PE Tape - 72mm x 33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scapa Polyflex 133 - PE Tape - 72mm x 33m
Scapa Polyflex 133 - PE Tape - 72mm x 33m
Artikel-Nr.:
     5700-57953
Hersteller:
     Scapa
Herst.-Nr.:
     133
EAN/GTIN:
     4250473906798
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Werden Sie sich der  Polyflex-Revolution bewusst!

Polyflex 133 ist eine verformbare Polyethylen‐Folie, einseitig beschichtet mit einem druckempfindlichen Klebstoff aus Synthetikgummi.

ANWENDUNGEN
  • Hängen, Spleißen, Versiegeln und Flicken von Polyethylen‐Folien und strapazierfähigen Planen
  • Abdichtung von Abfallsäcken aus PE
  • Mehrzweck‐Abdichtung, ‐Klebung und ‐Reparatur bei der Asbest‐/Abfallbeseitigung
  • Allgemeiner Oberflächenschutz für zahlreiche Materialien
  • Vorübergehende Abdeckung
PRODUKTVORTEILE
  • Gewährleistet eine wasserdichte Abdichtung und Feuchtigkeitsbeständigkeit unter vielen
  • Witterungsbedingungen
  • Rückstandsarmer aggressiver Klebstoff ermöglicht Neupositionierung von Materialien
  • Haftet gut auf den meisten Oberflächen, über einen großen Temperaturbereich
  • Optional gezackte Kante für leichtes Abziehen von Hand
  • Höhere Klebkraft mit hervorragender Verbundfestigkeit
  • Haltbar und robust
  • Gute Verformbarkeit zur Anbringung auf rauen oder unregelmäßigen Untergründen
Das neue Scapa Polyflex-PE-Klebeband, die bewährte ALTERNATIVE zum Gewebeklebeband.
Die ultimative Klebeband-Lösung für die Ansprüche im Asbest- und Umweltschutz-Bereich!

Sehen Sie sich den Unterschied an - Polyflex-Vorteile gegenüber Gewebeklebeband
  • Klebstoff aus Synthetikgummi: Verbesserte Temperatureigenschaften sowohl bei Hitze als auch Kälte!
  • Herausragende und verlässliche Klebeeigenschaften auf PE-Folien, bei jeder Anwendung
  • Optimale Klebefähigkeit bei erstem Kontakt 
  • Besondere Anpassungsfähigkeit
  • Exzellente Eigenschaften sowohl im Innen - als im Aussenbereich
  • Lässt sich nach der Verwendung sauber abziehen
  • Wasserfest und luftundurchdringlich
  • Keine Zeitverschwendung für die Reinigung von Rückständen
  • Unmittelbare und sofortige Haftung
  • Robust und wiederstandsfähig
  • Besitzt Anwendungsverlässlichkeit
  • Verwenden Sie Polyflex sicher bei all Ihren Anwendungen, einschließlich Versiegeln, Spleißen, Fixierung, Reparatur und Sicherung
  • Erhältlich in 48 und 72 mm Breite x 33 m Länge
Das weltweit meistgewählte Produkt für den Asbest – und Umweltschutz Bereich!

Weitere Informationen:
Eigenschaften:
ANWENDUNGEN Hängen, Spleißen, Versiegeln und Flicken von Polyethylen-Folien und strapazierfähigen Planen Abdichtung von Abfallsäcken aus PE Mehrzweck-Abdichtung, -Klebung und -Reparatur bei der Asbest-/Abfallbeseitigung Allgemeiner Oberflächenschutz für
Weitere Suchbegriffe: scapa gewebeband, gewebe band
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,00*
  
Preis gilt ab 12.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 8 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 16 Stück
€ 7,08*
€ 8,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,74*
€ 8,02
pro Stück
ab 32 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 40 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 80 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 12000 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.