Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

enviro PVC Sicherheitsstiefel S5 gelb in Größe 40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
enviro PVC Sicherheitsstiefel S5 gelb in Größe 40
enviro PVC Sicherheitsstiefel S5 gelb in Größe 40
Artikel-Nr.:
     5700-4219
Hersteller:
     ASUP
Herst.-Nr.:
     4219
EAN/GTIN:
     4250473902844
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel

- hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen
- Verstärkungsrippen auf dem Schaft
- Reflexpunkt an der Ferse
- Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- antistatische, öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- Schafthöhe ca. 38 cm
- Gewicht 2,2 kg/Paar

Norm: EN ISO 20345 S5

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 26,75*
€ 31,83
pro Paar
ab 2 Paar
€ 25,83*
€ 30,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 22,50*
€ 26,78
pro Paar
ab 10 Paar
€ 19,22*
€ 22,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 15,94*
€ 18,97
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 12,79*
€ 15,22
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.