Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PORTO S3 Halbschuh, schwarz, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PORTO S3 Halbschuh, schwarz, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 41
PORTO S3 Halbschuh, schwarz, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 41
PORTO S3 Halbschuh, schwarz, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 41
Artikel-Nr.:
     5700-2429-41LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2429-41
EAN/GTIN:
     8030424130597
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
aus wasserabweisendem, atmungsaktivem Büffelvollleder, antistatisch und metallfrei, PLASMAFEEL-Innenfutter mit verstärkter Atmungsaktivität für trockene Füße, Zehenkappe Power Cap Compo mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule, thermogeformte Innensohle, die antibakteriell, antistatisch, saugfähig und herausnehmbar ist, extrem leichte und flexible Zwischensohle aus Composite TEXON Enigma Zero HT2, rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle mit kleinem Absatz für mehr Haltung und im Fersenbereich schockabsorbierend, geeignet für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20345:2012
Farbe:
schwarz
Material Zwischensohle:
Composite TEXON Enigma Zero HT2
Material Sohle:
PU
Material Kappe:
Kunststoff
Schuhweite:
11
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5700
1000
3
Frei Haus
ab € 45,88*
€ 65,59*
10 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 70,34*
€ 92,02*
Preise: Lager 5700
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 65,59*
€ 78,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 53,81*
€ 64,03
pro Paar
ab 20 Paar
€ 50,51*
€ 60,11
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 45,88*
€ 54,60
pro Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar ( entspricht € 196,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5700
Versand: Lager 5700
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5700
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.