Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEAPEL S3 Sicherheits-Stiefel in Größe 47


Menge:  Paar  
Produktinformationen
NEAPEL S3 Sicherheits-Stiefel in Größe 47
NEAPEL S3 Sicherheits-Stiefel in Größe 47
Artikel-Nr.:
     5700-2411_47LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2411
EAN/GTIN:
     4005781241174
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
NEAPEL S3 Schnürstiefel
schwarz
mit PU-Überkappe mit ACTION Sohle

S3-Schnürstiefel reflextierende Einsätze
superleichte Kunststoffzehenkappe
metallfreie Zwischensohle

Obermaterial: Rindnarbenleder
Normen: UNI EN ISO 20345:2012 S3 SRC
Farben: schwarz
Weite: 11
Weitere Informationen:
Größe:
47
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 42,86*
€ 51,00
pro Paar
ab 2 Paar
€ 42,18*
€ 50,19
pro Paar
ab 3 Paar
€ 37,33*
€ 44,42
pro Paar
ab 5 Paar
€ 36,50*
€ 43,44
pro Paar
ab 10 Paar
€ 35,51*
€ 42,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 34,32*
€ 40,84
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 28,40*
€ 33,80
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.