Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Profi-X-TREM Bundjacke in rabbit grau / kariert in Größe 50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Profi-X-TREM Bundjacke in rabbit grau / kariert in Größe 50
Profi-X-TREM Bundjacke in rabbit grau / kariert in Größe 50
Artikel-Nr.:
     5700-2374_50LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2374
EAN/GTIN:
     4005781237429
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Bundjacke im modernen sportlichen Design aus 65 % Polyester / 32 % Baumwolle / 3 % Elasthan, 275 g/m² Canvas
Reflex-Streifen oberhalb der beiden Brusttaschen und an der Rückseite
2 aufgesetzte Brusttaschen inkl. speziellem Ausweissichtfenster und zusätzlicher Stifthalterung
2 seitliche Einschubtaschen
weitenregulierbare Taille und Ärmelbündchen mit Druckknöpfen
verdeckte Reißverschlussleiste
YKK-Front-Reißverschluss
Weitere Informationen:
Größe:
50
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,26*
€ 24,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,20*
€ 19,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.