Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

L+D PESARO S3 Halbschuh, braun, Crazy Horse Leder, - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 41


Menge:  Paar  
Produktinformationen
L+D PESARO S3 Halbschuh, braun, Crazy Horse Leder, - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 41
L+D PESARO S3 Halbschuh, braun, Crazy Horse Leder, - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 41
L+D PESARO S3 Halbschuh, braun, Crazy Horse Leder, - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 41
Artikel-Nr.:
     5700-2176-41LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2176-41
EAN/GTIN:
     4005781217612
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
aus hochwertigem und widerstandsfähigem Crazy-Horse-Leder in braun mit schwarzem Textilschaft, mit ENIGMA T-System Innensohle und leichter Kunststoffkappe mit einer Stoßfestigkeit bis zu 200 Joule, superleicht, die Innensohle ist anatomisch geformt, antistatisch und herausnehmbar, die rutschhemmende, ölresistende SRC-Sohle ist im Fersenbereich schockabsorbierend;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20345:2011
Farbe:
braun + schwarz
Material Zwischensohle:
Gewebebrandsohle
Material Sohle:
PU
Material Kappe:
Kunststoff
Schuhweite:
11
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 53,52*
  
Preis gilt ab 1.500 Paar
Mindestbestellmenge: 3 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 78,52*
€ 93,44
pro Paar
ab 6 Paar
€ 76,21*
€ 90,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,47*
€ 79,10
pro Paar
ab 15 Paar
€ 64,04*
€ 76,21
pro Paar
ab 30 Paar
€ 61,56*
€ 73,26
pro Paar
ab 50 Paar
€ 58,86*
€ 70,04
pro Paar
ab 1500 Paar
€ 53,52*
€ 63,69
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.