| |
|
| Artikel-Nr.: 5700-2159-41LD Herst.-Nr.: 2159-41 EAN/GTIN: 8030424139880 |
| |
|
| | |
| aus wasserabweisendem, atmungsaktivem Gewebe mit abriebfester Vorderkappe, PLASMAFEEL-Innenfutter mit verstärkter Atmungsaktivität für trockene Füße, Zehenkappe Power Cap XL (11,5) aus Fiberglasgemisch mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule und isolierender Wirkung, thermogeformte Techsoft-Innensohle, antibakteriell, saugfähig und herausnehmbar, extrem leichte und flexible Zwischensohle aus Composite TEXON Enigma Zero HT2, rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle mit kleinem Absatz für mehr Haltung, sehr guter Tragekomfort durch anatomisch geformte Zwischensohle mit hoher Formstabilität, geeignet für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191; Weitere Informationen: | | EN: | EN ISO 20345:2012 | ESD: | ESD Klasse 2 | Farbe: | grau/petrol + schwarz | Material Zwischensohle: | Composite TEXON Enigma Zero HT2 | Material Sohle: | PU/TPU | Material Kappe: | Fiberglasgemisch | Schuhweite: | 11,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel s3 41, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, schwarz, s3, Leipold Doehle, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Schuh, Schuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Persönliche Schutzausrüstungen, PSA, Schutz, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe |
| | |
| |