Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 42


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 42
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 42
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 42
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 42
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 42
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 42
TERMI S3 Halbschuh, grau/blau, metallfrei - S 3 Sicherheitsschuhe in Größe 42
Artikel-Nr.:
     5700-2158-42LD
Hersteller:
     Leipold + Döhle
Herst.-Nr.:
     2158-42
EAN/GTIN:
     8030424139590
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
aus wasserabweisendem, atmungsaktivem Gewebe mit abriebfester Vorderkappe, PLASMAFEEL-Innenfutter mit verstärkter Atmungsaktivität für trockene Füße, Zehenkappe Power Cap XL (11,5) aus Fiberglasgemisch mit einer Stoßfestigkeit von bis zu 200 Joule und isolierender Wirkung, thermogeformte Techsoft-Innensohle, antibakteriell, saugfähig und herausnehmbar, extrem leichte und flexible Zwischensohle aus Composite TEXON Enigma Zero HT2, rutschfeste, ölresistente und antistatische SRC-Sohle mit kleinem Absatz für mehr Haltung, sehr guter Tragekomfort durch anatomisch geformte Zwischensohle mit hoher Formstabilität, geeignet für orthopädische Einlagen gemäß DGUV 112-191;
Weitere Informationen:
EN:
EN ISO 20345:2012
ESD:
ESD Klasse 2
Farbe:
grau/petrol + schwarz
Material Zwischensohle:
Composite TEXON Enigma Zero HT2
Material Sohle:
PU/TPU
Material Kappe:
Fiberglasgemisch
Schuhweite:
11,5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,44*
  
Preis gilt ab 1.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 54,72* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Paar
€ 137,09*
€ 163,14
pro Paar
ab 6 Paar
€ 132,42*
€ 157,58
pro Paar
ab 10 Paar
€ 125,39*
€ 149,21
pro Paar
ab 15 Paar
€ 120,65*
€ 143,57
pro Paar
ab 30 Paar
€ 117,11*
€ 139,36
pro Paar
ab 1500 Paar
€ 109,44*
€ 130,23
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.