Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mesto Drucksprühgerät 3 bar: 3232R FLORI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mesto Drucksprühgerät 3 bar: 3232R FLORI
Mesto Drucksprühgerät 3 bar: 3232R FLORI
Artikel-Nr.:
     5700-00464
Hersteller:
     Mesto
Herst.-Nr.:
     00464
EAN/GTIN:
     4250473904718
Suchbegriffe:
Druckpumpzerstäuber
Drucksprühgerät
Gartenspritze
Handdrucksprüher

Drucksprühgerät 5 l mit Kunststoffbehälter.

Füllinhalt:5 l

Gesamtinhalt:6,5 l

Betriebsdruck:3 bar

Leergewicht:1,7 kg

Einzelverpackung:Farbkarton

Verpackungseinheit:4 Stück

Stück/Palette:96

EAN-Code:40 00903 32323 3

Gerätebeschreibung:• Behälter: Kunststoff

• Seitentragbar

• Dichtungen: NBR

• Düse: Kunststoff, Hohlkegel 1,1 mm

• Spritzrohr: Kunststoff 50 cm, 360° drehbar

• Schlauch: 1,3 m

Besonderheiten des Produkts:• eingebauter Sicherheitsventil

• Ergonomisch geformtes Abstellventil

• Integrierter Einfülltrichter

• Hohe Standfestigkeit

• Optimale Aufbewahrung für Spritz- und Verlängerungsrohr

Zubehör:• Verlängerungsrohre bis 100 cm

• Auch als Display-Palette mit 18 (3232RN) oder 36 Stück (3232RD) erhältlich

• Nr. 3916 Spritzschirm

 

 

 

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,06*
€ 35,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,55*
€ 28,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.