Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sumai Maxi L3.1 Geschirreiniger 20 Liter Maschineller Geschirrreiniger für mittelhartes & hartes Wasser 20 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Sumai Maxi L3.1 Geschirreiniger 20 Liter Maschineller Geschirrreiniger für mittelhartes & hartes Wasser 20 Liter
Sumai Maxi L3.1 Geschirreiniger 20 Liter Maschineller Geschirrreiniger für mittelhartes & hartes Wasser 20 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2214579
Hersteller:
     Diversey
Herst.-Nr.:
     101105547
EAN/GTIN:
     7615400823048
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
spülmaschinenreiniger
Sumai Maxi L3.1 Geschirreiniger 20 Liter Maschineller Geschirrreiniger für mittelhartes & hartes Wasser 20 Liter- das konzentrierte Produkt garantiert höhere Wirtschaftlichkeit - gründliche Reinigung auch bei besonders stark verschmutztem Geschirr - verhindert die Bildung von Kalkbelägen in mittelhartem & hartem Wasser - schnelle & gründliche Entfernung von Fett-, Stärke- & Proteinrückständen - effektive Entfernung von Tee- & Kaffeerückständen durch hochwirksames Aktivchlor --- Suma Maxi L3.1 ist ein konzentrierter, chlorhaltiger maschineller Geschirrreiniger, der in allen gewerblichen Eintank- und Mehrtankgeschirrspülmaschinen eingesetzt werden kann.Er gewährleistet gute Schmutz- und Fleckentfernung in mittelhartem und hartem Wasser.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Geschirrreiniger, Geschirrspülreiniger, Küchenreiniger, Maschinengeschirrspülmittel, Reinigungsmittel, Spülreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 216,88*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 20 Liter (ab € 10,844* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 299,06*
€ 355,88
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 293,71*
€ 349,51
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 290,74*
€ 345,98
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 278,14*
€ 330,99
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 275,30*
€ 327,61
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 272,46*
€ 324,23
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 254,35*
€ 302,68
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 216,88*
€ 258,09
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.