Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Handpad Strong grün 15 x 22 cm 1 Stück, 15 x 22 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Handpad Strong grün 15 x 22 cm 1 Stück, 15 x 22 cm
Vileda Handpad Strong grün 15 x 22 cm 1 Stück, 15 x 22 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2168580
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     108817/106442
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
vileda handpad grün
handpad grün
Vileda Handpad Strong grün 15 x 22 cm 1 Stück, 15 x 22 cm- jede Faser ist mit Schleifmittel und Harz beschichtet - gleichmäßige Abnutzung der Fasern und Schleifmittel - ideal zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz - ideal zum Entfernen stärkerer Schmutzablagerungen und Verkrustungen von unempfindlichen Oberflächen - eignet sich besonders für den Einsatz mit Padboy oder Padmaster --- Das Vileda Handpad Strong in der Farbe grün wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und ist besonders flexibel einsetzbar. Es kann sowohl mit einem Padhalter als auch ohne verwendet werden und eignet sich zum kräftigen Scheuern starker Verschmutzungen. Zudem ist das Handpad bis zu 60 Grad waschbar. Die Maße liegen bei 15 x 22 cm. **Produkteigenschaften** Breite: 22 cm Länge: 15 cm Farbe: grün Material: 50 % Schleifmittel / 25 % Polyester / 25 % Binder
Weitere Suchbegriffe: handpad, Bodenreinigungsscheiben, Fusspad, Padscheiben, Reinigungspad, Scheuerpad, Schleifband, Schleifpad, Schleifpapier, Schleifscheiben, Schleifwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vileda
163175/163171
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.