Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vileda Handpad Strong grün 12 x 26 cm 1 Stück, 12 x 26 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vileda Handpad Strong grün 12 x 26 cm 1 Stück, 12 x 26 cm
Vileda Handpad Strong grün 12 x 26 cm 1 Stück, 12 x 26 cm
Artikel-Nr.:
     5698-2168581
Hersteller:
     Vileda
Herst.-Nr.:
     163175/163171
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handpad
Scheuerpad für Handhalter
vileda handpad grün
handpad grün
Vileda Handpad Strong grün 12 x 26 cm 1 Stück, 12 x 26 cm- jede Faser ist mit Schleifmittel und Harz beschichtet - gleichmäßige Abnutzung der Fasern und Schleifmittel - ideal zum Entfernen von hartnäckigem Schmutz - ideal zum Entfernen stärkerer Schmutzablagerungen und Verkrustungen von unempfindlichen Oberflächen - eignet sich besonders für den Einsatz mit Padboy oder Padmaster --- Vileda Handpad Strong grün wird aus hochwertigen Materialien hergestellt und ist besonders flexibel einsetzbar. Es kann sowohl mit einem Padhalter als auch ohne verwendet werden und eignet sich zum kräftigen Scheuern starker Verschmutzungen. Zudem ist das Handpad bis zu 60 Grad waschbar. Die Maße liegen bei 12 x 26 cm. **Produkteigenschaften** Breite: 26 cm Länge: 12 cm Farbe: grün Material: 50 % Schleifmittel / 25 % Polyester / 25 % Binder
Weitere Suchbegriffe: handpad, Bodenreinigungsscheiben, Fusspad, Padscheiben, Reinigungspad, Scheuerpad, Schleifband, Schleifpad, Schleifpapier, Schleifscheiben, Schleifwerkzeug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.