| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2166576 Herst.-Nr.: 06531 EAN/GTIN: 5000204078466 |
| | |
|
| | |
| Glade OneTouch & Fresh Lemon Nachfüll-Minispray (12 Stück) Bringt frischen Duft ins Bad & andere Räume 12 Stück- Duft: Lemon Fresh - Fassungsvermögen: 10 ml (Nachfüller) --- Glade OneTouch and Fresh Lemon bringt frischen Duft ins Bad und andere Räume und ist beliebig oft nachfüllbar. OneTouch ist erhältlich mit dekorativem Glade by Brise One Touch Halter und als Nachfüller. Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H222 Extrem entzündbares Aerosol. | H229 Behälter steht unter Druck: kann bei Erwärmung bersten. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H412 Schädlich für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | 101 | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P410+412 Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen.+P412 Nicht Temperaturen über 50 °C/ 122 °F aussetzen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P211 Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. | P251 Nicht durchstechen oder verbrennen auch nicht nach Gebrauch. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |