| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2145945 Herst.-Nr.: Pura121/1 EAN/GTIN: 1618000460022 |
| | | |
|
| | |
| DecaWIPES XL Standbodenbeutel (2 x 150 Stück) Zur schnellen Desinfektion & Reinigung von Oberflächen 2 x 150 Stück- fusselfreies Vlies - aldehyd- & phenolfrei - wirtschaftlich im Einsatz - begrenzt viruzid PLUS (inkl. Adeno, Noro und Rota) - tuberkulozide Wirksamkeit bei hoher Eiweißbelastung --- DecaWIPES XL (Standbodenbeutel) haben ein umfassendes Wirkspektrum in nur 30 Sekunden. Die Desinfektionstücher besitzen eine gute Materialverträglichkeit (außer Acryl). Außerdem hinterlassen sie keine sichtbaren Rückstände. Für die prophylaktische Oberflächendesinfektion von alkoholbeständigen Medizinprodukten und zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Oberflächen aller Art. Besonders für kleine Flächen geeignet, auch auf Displays, empfindlichen Bedienfeldern und Tastaturen anwendbar.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H228 Entzündbarer Feststoff. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P403+235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.+P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektion Tuch, Desinfektions Tuch, Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsmittel fläche, dekontaminations tücher, prisman desinfektionsmittel, Flächendesinfektionslösung, Flächendesinfektionsreiniger, Flächendesinfektionstücher, Reinigungsmittel |
| | |
| |