| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2145941 Herst.-Nr.: Pura110 EAN/GTIN: 1618000410010 |
| | | |
|
| | |
| PuraDES DecaWIPES BOX Nachfüllpack (100 Stück) Für kleine Flächen & alkoholbeständige Medizinprodukte geeignet 100 Stück- fusselfreies Vlies - aldehyd- & phenolfrei - wirtschaftlich im Einsatz - ohne sichtbare Rückstände - besonders materialschonend - umfassendes Wirkspektrum in nur 30 Sekunden ---- Die PuraDES Desinfektionstücher DecaWIPES sind gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher zur materialschonenden Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholbeständigen Oberflächen aller Art. Auch Displays, empfindliche Bedienfelder oder Tastaturen können schnell desinfiziert werden.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H228 Entzündbarer Feststoff. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P337 Bei anhaltender Augenreizung:+P313 Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P403+235 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Kühl halten.+P233 Behälter dicht verschlossen halten. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Desinfektionstuch, Wisch-Desinfektion, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionsmittel, Oberflächendesinfektion, desinfektionsreiniger tücher, dekontaminations tücher, Flächendesinfektionslösung, Flächendesinfektionsreiniger, Flächendesinfektionstücher, Reinigungsmittel |
| | |
| |