Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dr.Weigert neodisher® Septo Plus Desinfektionsmittel 5 Liter Zur manuellen Aufbereitung thermostabilen-/labilen Instrumenten 5 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Dr.Weigert neodisher® Septo Plus Desinfektionsmittel 5 Liter Zur manuellen Aufbereitung thermostabilen-/labilen Instrumenten 5 Liter
Dr.Weigert neodisher® Septo Plus Desinfektionsmittel 5 Liter Zur manuellen Aufbereitung thermostabilen-/labilen Instrumenten 5 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2145805
Hersteller:
     Chemische Fabrik Dr. Weigert
Herst.-Nr.:
     420935
EAN/GTIN:
     4029577150204
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
Instrumenten-Desinfektionsmittel
Instrumentendesinfektion
Dr.Weigert neodisher® Septo Plus Desinfektionsmittel 5 Liter Zur manuellen Aufbereitung thermostabilen-/labilen Instrumenten 5 Liter- sehr gute Reinigungsleistung - angenehmer Geruch, frei von Parfüm - ausgezeichnete Materialverträglichkeit - auch anwendbar in Tauch- & Ultraschallbädern - Frei von Aminen, kompatibel mit aldehyd- & peressigsäurehaltigen Desinfektionsmitteln --- Manuelle Reinigung und Desinfektion von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten (inklusive flexibler Endoskope) und Dentalinstrumenten. Desinfizierende Vorreinigung von thermostabilen und thermolabilen Instrumenten (inklusive flexibler Endoskope) und Dentalinstrumenten im Tauch- bzw. Ultraschallbad z.B. vor der maschinellen Aufbereitung für einen optimalen Personalschutz.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel medizinische instrumente, desinfektionslösung, desinfektionsmittel 5l, neodisher, Septo Plus, Instrumentendesinfektionsreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,17*
  
Preis gilt ab 500 Dosen
1 Dose enthält 5 Liter (ab € 17,834* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 121,09*
€ 144,10
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 117,69*
€ 140,05
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 116,50*
€ 138,64
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 114,37*
€ 136,10
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 113,20*
€ 134,71
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 112,03*
€ 133,32
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 108,17*
€ 128,72
pro Dose
ab 500 Dosen
€ 89,17*
€ 106,11
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.