| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2139761 Herst.-Nr.: 9291 EAN/GTIN: 4105320092899 |
| | | |
|
| | |
| Lysoformin spezial Desinfektionsreiniger für Flächen und Medizinprodukte Flasche = 1 Liter- Biozid-Registriernummer: N-12661, N-12662, N-12664 --- Lysoformin spezial ist ein aldehydfreies und materialschonendes Desinfektions- und Reinigungskonzentrat. Dieses ist reinigungsaktiv ohne Zusatz von Reinigungsmitteln. Produktvorteile: - Lysoformin spezial wirkt bakterizid (auch Salmonellen), fungizid, virusinaktivierend (auch HBV + HIV) - zur Bekämpfung des infektiösen Hospitalismus - aldehyd-, phenol- und phosphatfrei sowie frei von oxidierenden Verbindungen - der Desinfektionsreiniger ist VAH-und DGHM - gelistet - CE 0482 - frischer, nicht anhaftender Geruch - biologisch abbaubar Produktanwendung: - Lysoformin spezial eignet sich für den Küchenbereich, die Bäderabteilung, Sauna, Wäscherei, u. a. Desinfektion und Reinigung von Flächen, Inventar und Medizinprodukten - der Desinfektionsreiniger ist auch für Textilien geeignet wie z. B. Mops, Scheuertücher, u. ä.
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS02 | GHS05 | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H319 Verursacht schwere Augenreizung. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P210 Von Hitze heissen Oberflächen Funken offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| |