Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lerapur® ECO-TOP GSM classic Spülreiniger 12 kg Ideal für alle Kastenhauben-, Untertisch- & Gläserspülmaschinen 12 kg


Menge:  Dose  
Produktinformationen
Lerapur® ECO-TOP GSM classic Spülreiniger 12 kg Ideal für alle Kastenhauben-, Untertisch- & Gläserspülmaschinen 12 kg
Lerapur® ECO-TOP GSM classic Spülreiniger 12 kg Ideal für alle Kastenhauben-, Untertisch- & Gläserspülmaschinen 12 kg
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2131606
Hersteller:
     Stockmeier Chemie
Herst.-Nr.:
     1004144025000
EAN/GTIN:
     4046974006200
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Maschinengeschirrspülmittel
Maschinenspülmittel
Spülmaschinengeschirrreiniger
Spülmaschinenreiniger
Lerapur® ECO-TOP GSM classic Spülreiniger 12 kg Ideal für alle Kastenhauben-, Untertisch- & Gläserspülmaschinen 12 kg- für alle Wasserhärten geeignet - frei von abwasserbelastenden Stoffen - entwickelt keine unangenehmen Gerüche - entfernt Verschmutzungen wie Tee- & Kaffeerückstände - wurde als umweltentlastender Geschirrreiniger gemäß den strengen Anforderungen entwickelt --- Lerapur® ECO-TOP GSM classic entfernt mühelos nahezu alle anfallenden Verschmutzungen wie z. B. Tee- und Kaffeerückstände von Gläsern, Tassen, Besteck und Stärke-, Eiweiß- und Fettreste von Tellern und Kochgeschirr.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P301 BEI VERSCHLUCKEN:+P330 Mund ausspülen.+P331 KEIN Erbrechen herbeiführen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P304+340 BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt)
Zertifikat:
EU Ecolabel (Euro-Blume)

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: spülmaschinenreiniger, Lerapur, ECO-TOP, GSM classic, Geschirrspülreiniger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 12 Kilogramm (ab € 3,265* pro Kilogramm)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 57,20*
€ 68,07
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 55,54*
€ 66,09
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 54,98*
€ 65,43
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 53,56*
€ 63,74
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 53,01*
€ 63,08
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 52,48*
€ 62,45
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 51,59*
€ 61,39
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 50,85*
€ 60,51
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 39,18*
€ 46,62
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.