| |
|
| Artikel-Nr.: 5698-2125809 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 1354 EAN/GTIN: 4068400013545 |
| | | |
|
| | |
| Reinex Ameisenköder (4 Stück) Schädlingsbekämpfungsmittel mit d-Phenothrin 1 Paket = 4 StkDie Reinex Ameisenköder sind ein Schädlingsbekämpfungsmittel zur nachhaltige Bekämpfung von Ameisen im Haus, auf der Terrasse und auf Wegen. Die Nutzung ist unkompliziert und effektiv: Köderdose aus der Halterung brechen und auf die Laufstraßen der Ameisen platzieren. Auf 2 m Laufstraße mindestens einen Köder stellen und dort 8-10 Tage liegen lassen. Die Die Ködermasse besteht aus einer Kombination von Lockstoffen, welche die Tiere aufnehmen und ihren Larven und ihrer Königin füttern. Vorteile im Überblick: - Ameisen sterben im Bau, nicht neben dem Köder - nachhaltige Bekämpfung des Nestes - Wirkstoff d-Phenothrin ist für Warmblüter ungiftig
Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen: | | GHS: | GHS07 | GHS09 | GHSSIGNAL: | A | Gefahrenhinweis: | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. | H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. | P103 Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen. | P264 Nach Handhabung gründlich waschen. | P270 Bei Gebrauch nicht essen trinken oder rauchen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P302+352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/… waschen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) | P333+313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | P501 Inhalt/Behälter … zuführen. (siehe Sicherheitsdatenblatt) |
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 2,12* | € 3,75* | | | | Lager 5698 | | | | | | € 4,19* | ab € 2,02* | € 3,75* | | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 4,39* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,58* | € 4,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5698 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 4 Stück (ab € 0,505* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5698 | | Versand: Lager 5698 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,19* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5698 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|