Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ECOLAB KitchenPro Des Desinfektionsreiniger (2 x 2 Liter) Schützt vor Mikroorganismen, Keimen, Pilzen und Hefe 2 x 2 Liter


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
ECOLAB KitchenPro Des Desinfektionsreiniger (2 x 2 Liter) Schützt vor Mikroorganismen, Keimen, Pilzen und Hefe 2 x 2 Liter
ECOLAB KitchenPro Des Desinfektionsreiniger (2 x 2 Liter) Schützt vor Mikroorganismen, Keimen, Pilzen und Hefe 2 x 2 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2115248
Hersteller:
     Ecolab
Herst.-Nr.:
     9081990
EAN/GTIN:
     4028159081998
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
desinfektionsmittel ecolab
desinfektionslösung
ECOLAB KitchenPro Des Desinfektionsreiniger (2 x 2 Liter) Schützt vor Mikroorganismen, Keimen, Pilzen und Hefe 2 x 2 Liter- reinigt und desinfiziert in einem Schritt - inaktiviert Keime, Pilze und Hefe - schützt vor krankmachenden Mikroorganismen - für lebensmittelverarbeitende Bereiche --- Der Küchen Desinfektionsreiniger ECOLAB KitchenPro Des überzeugt mit einem breiten Wirkungsspektrum gegen krankmachende Mikroorganismen. Er inaktiviert Keime, Pilze und Hefe und wirkt bakterizid und fungizid gemäß EN1276 und EN1650. Der Desinfektionsreiniger ist ideal geeignet für die tägliche Anwendung in lebensmittelverarbeitenden Bereichen und kann in einem separat erhältlichen ECOLAB Dosiergerät verwendet werden. Der Beutel ergibt bis zu 350 Sprühflaschen mit anwendungsfertiger Lösung.


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. | H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. | H400 Sehr giftig für Wasserorganismen. | H411 Giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P303 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar):+P361 Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.+P353 Haut mit Wasser abwaschen/duschen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionsmittel 2l, Desinfektionsreiniger, Flächendesinfektion, Flächendesinfektionslösung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,42*
  
Preis gilt ab 500 Kartonagen
1 Kartonage enthält 2 Beutel (ab € 71,71* pro Beutel)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 193,05*
€ 229,73
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 189,72*
€ 225,77
pro Kartonage
ab 4 Kartonagen
€ 187,81*
€ 223,49
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 183,37*
€ 218,21
pro Kartonage
ab 6 Kartonagen
€ 181,50*
€ 215,99
pro Kartonage
ab 8 Kartonagen
€ 179,63*
€ 213,76
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 169,34*
€ 201,51
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 143,42*
€ 170,67
pro Kartonage
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.