Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Desinfektionsreiniger PRO 140 Zur manuellen Reinigung & Desinfektion von Böden 10 Liter


Menge:  Dose  
Produktinformationen
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Desinfektionsreiniger PRO 140 Zur manuellen Reinigung & Desinfektion von Böden 10 Liter
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Desinfektionsreiniger PRO 140 Zur manuellen Reinigung & Desinfektion von Böden 10 Liter
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     5698-2110814
Hersteller:
     Igefa
Herst.-Nr.:
     1000815425021
EAN/GTIN:
     4024009019586
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Desinfektionslösung
Desinfektionsmittel
flächen desinfektionsmittel 10 l
desinfektionslösung
CLEAN and CLEVER PROFESSIONAL Desinfektionsreiniger PRO 140 Zur manuellen Reinigung & Desinfektion von Böden 10 Liter- Biozid-Registriernummer: N-37416, N-37417 - alkali-, säure-, aldehyd- & chlorfrei - bakterizid, levurozid & begrenzt viruzid - reinigt & desinfiziert in einem Arbeitsgang - löst hervorragend Fett-, Eiweiß- sowie Pigmentverschmutzungen --- Ideal zur manuellen Reinigung und Desinfektion von Böden, Oberflächen und Geräten in Küchen, lebensmittelverarbeitenden Betrieben sowie im öffentlichen Bereich.


Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.
Weitere Informationen:
GHS:
GHS05 | GHS09
GHSSIGNAL:
A
Gefahrenhinweis:
H315 Verursacht Hautreizungen. | H318 Verursacht schwere Augenschäden. | H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. | P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. | P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. | P305+351+338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. | P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: desinfektionslösung 10l, PRO140, Desinfektionsreiniger, CLEAN and CLEVER
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Dosen
1 Dose enthält 10 Liter (ab € 3,941* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Dose
€ 56,70*
€ 67,47
pro Dose
ab 2 Dosen
€ 54,87*
€ 65,30
pro Dose
ab 4 Dosen
€ 54,32*
€ 64,64
pro Dose
ab 5 Dosen
€ 52,06*
€ 61,95
pro Dose
ab 6 Dosen
€ 51,53*
€ 61,32
pro Dose
ab 8 Dosen
€ 51,00*
€ 60,69
pro Dose
ab 10 Dosen
€ 49,68*
€ 59,12
pro Dose
ab 20 Dosen
€ 49,13*
€ 58,46
pro Dose
ab 3000 Dosen
€ 39,41*
€ 46,90
pro Dose
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.